{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
Nenn-⌀ DC | 7,1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 65,4 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 76 mm | |
Gesamtlänge L | 114 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Cod articol | 123035 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197839404 | |
Număr producător | 123035 7,1 |