{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 9,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122715 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197788306 | |
Număr producător | 122715 9,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,3mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
79,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
198,00 €
56,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,3mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
130,00 €
48,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
123,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | roz | verde | verde | roşie |
Lungimea totală L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |