{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
Nominal ⌀ DC | 9.7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
recommended maximum drilling depth L2 | 46.5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Flute length Lc | 61 mm | |
Overall length L | 103 mm | |
Shank ⌀ Ds | 10 mm | |
Feed f in steel < 1100 N/mm2 | 0.26 mm/rev. | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122715 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197788344 | |
Număr producător | 122715 9,7 |