{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,1 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122635 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197394842 | |
Număr producător | 122635 9,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB 9,1 mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
79,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
63,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Lungimea totală L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | m7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,4 mm | 47,4 mm | 47,4 mm | 47,4 mm |