{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122635 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197394637 | |
Număr producător | 122635 7,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 7,9mm
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
55,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Inel colorat | verde | albastru | verde | albastru |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,2 mm | 41,2 mm | 41,2 mm | 41,2 mm |