{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 66 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 93 mm | |
Lungimea totală L | 143 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,28 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122635 18 | |
EAN / GTIN | 4045197395382 | |
Număr producător | 122635 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din HM cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 18mm
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
306,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
402,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat
226,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
438,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
⌀ nominal DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |