{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,7 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122635 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197394354 | |
Număr producător | 122635 5,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 5,7mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
50,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Inel colorat | verde | albastru | verde | albastru |
Lungimea totală L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |