{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
Nominal ⌀ DC | 6.2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 3 | |
Spidsvinkel | 145 grader | |
recommended maximum drilling depth L2 | 24.7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Flute length Lc | 34 mm | |
Overall length L | 79 mm | |
Shank ⌀ Ds | 8 mm | |
Feed f in steel < 1100 N/mm2 | 0.37 mm/rev. | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Cod articol | 122435 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197786678 | |
Număr producător | 122435 6,2 |