{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
Gamă de ⌀ | 12,01 mm - 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul la vârf | 145 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122435 12,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200640 | |
Număr producător | 122435 12,01-X |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 12,01-X
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
351,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
293,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
336,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
95,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
79,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
91,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
76,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
152,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
126,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
149,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
124,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | nu | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Unghiul la vârf | 145 grad | 145 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |