{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122396 3,8 | |
Număr producător | 122396 3,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 3,8mm |
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
49,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
27,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | fără | verde | verde | verde | verde | roşu | albastru |
⌀ nominal DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |