{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122396 12,2 | |
Număr producător | 122396 12,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 12,2mm |
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
84,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
114,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
208,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
65,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 12,2mm
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
63,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,7 mm | 41,7 mm | 41,7 mm | 41,7 mm | 41,7 mm | 41,7 mm | 41,7 mm |