Există o alternativă la acest produs

Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB 11 mm

Cod articol: 122396 11
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 11 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal m7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 38,5 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 55 mm
Lungimea totală L 102 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122396 11
EAN / GTIN 4045197423801
Număr producător 122396 11

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Oţel < 750 N/mm²
P
75
Oţel < 900 N/mm²
P
65
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fontă
K
70
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal drept cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC m7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături