{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14,8 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,65 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122306 14,8 | |
EAN / GTIN | 4045197751935 | |
Număr producător | 122306 14,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA 14,8 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
267,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
176,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
158,50 €
75,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
254,00 €
112,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
134,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
141,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Inel colorat | galben | verde | albastru | verde | verde | albastru |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,8 mm | 42,8 mm | 42,8 mm | 42,8 mm | 42,8 mm | 42,8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |