{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,55 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122306 12,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406058821 | |
Număr producător | 122306 12,06-X |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 12,06-Xmm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
264,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
220,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
265,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
182,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
152,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
280,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
234,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
274,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
229,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | galben | verde | verde | roşu | albastru |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |