{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,3 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,35 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122306 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197751119 | |
Număr producător | 122306 3,3 |