{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,85 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / 0,004 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 9,3 mm | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 12 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 121220 1,85 | |
EAN / GTIN | 4045197353221 | |
Număr producător | 121220 1,85 |