{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 0,5 mm - 0,69 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / 0,004 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 7 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 121220 0,5-X | |
EAN / GTIN | 4062406228781 | |
Număr producător | 121220 0,5-X |