{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / 0,004 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 8,1 mm | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 10,5 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 121220 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197264473 | |
Număr producător | 121220 1,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Microburghiu din carbură HPC 1,6 mm
La cerere
În stoc
263 livrabil imediat
20,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
56,80 €
42,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
34,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | verde | verde | roşu |
⌀ nominal DC | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Standard | Normă de lucru | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 3 | 4 | 4 | 4 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |