{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 60 mm | |
Execuţie | plat | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
⌀ cozii | 10 mm | |
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
Lungime L | 11,8 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 118505 60 | |
EAN / GTIN | 4045197674142 | |
Număr producător | 118505 60 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Carotă din carbură plat 60 mm
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
59,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
209,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
286 livrabil imediat
120,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,15 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungime L | 11,8 | 60 | 8 |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura |
⌀ cozii | 10 | 13 | 13 |
Tip produs | Carote | Carote | Carote |