{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 23 mm | |
Execuţie | plat | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
⌀ cozii | 10 mm | |
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
Lungime L | 11,8 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 118505 23 | |
EAN / GTIN | 4045197956071 | |
Număr producător | 118505 23 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Carotă din carbură plat 23 mm
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
26,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
78,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
371 livrabil imediat
46,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
43,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | |
⌀ nominal DC | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă Weldon |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
⌀ cozii | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm |
Tip produs | Carote | Carote | Carote | Carotă |