{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 24 mm | |
Execuţie | plat | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
⌀ cozii | 10 mm | |
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
Lungime L | 11,8 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 118505 24 | |
EAN / GTIN | 4045197956088 | |
Număr producător | 118505 24 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Carotă din carbură plat 24 mm
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
25,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
76,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat
45,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,15 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungime L | 11,8 | 35 | 8 |
⌀ nominal DC | 24 | 24 | 24 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura |
⌀ cozii | 10 | 10 | 10 |
Tip produs | Carote | Carote | Carote |