{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 29 mm | |
Execuţie | plat | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
⌀ cozii | 10 mm | |
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
Lungime L | 11,8 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 118505 29 | |
EAN / GTIN | 4045197956712 | |
Număr producător | 118505 29 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Carotă din carbură plat 29 mm
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
28,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
89,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
53,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm |
Execuţie | plat | ridicat | plat |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungime L | 11,8 mm | 35 mm | 8 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura |
⌀ cozii | 10 mm | 10 mm | 10 mm |