{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 29 mm | |
Execuţie | plat | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
⌀ cozii | 10 mm | |
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Lungime L | 8 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 118500 29 | |
EAN / GTIN | 4045197037213 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Carotă din carbură plat 29 mm
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
52,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
87,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
27,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 |
Execuţie | plat | ridicat | plat |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungime L | 8 | 35 | 11,8 |
⌀ nominal DC | 29 | 29 | 29 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
⌀ cozii | 10 | 10 | 10 |