{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 55 mm | |
Execuţie | plat | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
⌀ cozii | 10 mm | |
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Lungime L | 8 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 118500 55 | |
EAN / GTIN | 4045197037473 | |
Număr producător | 118500 55 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Carotă din carbură plat 55 mm
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
107,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
179,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
54,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără |
⌀ nominal DC | 55 | 55 | 55 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura |
⌀ cozii | 10 | 10 | 10 |
Tip produs | Carote | Carote | Carote |