Burghiu conic de precizie HSS 8-20 mm

Cod articol: 118020 8-20
La cerere
În stoc
515 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ tăişului DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă cu trei suprafeţe de prindere

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm - 20 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricaţie
Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere
Lungimea totală 62 mm
⌀ cozii 8 mm
Inel colorat fără
Tip produs Burghie în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 118020 8-20
EAN / GTIN 4045197036438
Număr producător 118020 8-20

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu vârf ascuţit, nu este necesară găurirea prealabilă. Tăişuri conice în creştere şi detalonare radială posterioară. Scală marcată pe canale. Coadă cu 3 suprafeţe plane.

Aplicaţie:

Găurire fără bavură şi fără urme de vibraţie de la aşchiere.Tablă de oţel 0,1 – 2 mm, inox V2A 0, 1 – 1 mm, metale neferoase: 0,1 – 5 mm, materiale plastice până la 10 mm.