Set de alezoare burghie conice de precizie HSS, TiN, ⌀ tăişului DC: 3-30,5mm

Cod articol: 118130 3-30,5
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ tăişului DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă cu trei suprafeţe de prindere

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 3 mm - 30,5 mm
Strat de acoperire TiN
Inel colorat fără
Materialul sculei HSS
Tip produs Burghie în trepte
Standard Normă de fabricaţie
Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 118130 3-30,5
EAN / GTIN 4045197579133
Număr producător 118130 3-30,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu vârf ascuţit, nu este necesară găurirea prealabilă. Tăişuri conice în trepte şi detalonare radială posterioară. Scală marcată pe canale. Coadă cu 3 suprafeţe de prindere.
Set cu 3 burghie conice şi 1 tub de pastă de aşchiere Cod 118160 într-o casetă.

Aplicaţie:

Găurire fără bavură şi fără urme de vibraţie de la aşchiere.Tablă de oţel 0,1 – 2 mm, inox V2A 0, 1 – 1 mm, metale neferoase: 0,1 – 5 mm, materiale plastice până la 10 mm.

Conţinut:

Câte 1 burghiu conic: Cod 118030 dim. 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
Pastă pentru aşchiere: Cod 118160