Burghiu conic de precizie HSS, neacoperită, ⌀ tăişului DC: 16-30,5mm

Cod articol: 118020 16-30,5
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ tăişului DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă cu trei suprafeţe de prindere

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm - 30,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricaţie
Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere
Lungimea totală 71 mm
⌀ cozii 10 mm
Inel colorat fără
Tip produs Burghie în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 118020 16-30,5
EAN / GTIN 4045197036445
Număr producător 118020 16-30,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu vârf ascuţit, nu este necesară găurirea prealabilă. Tăişuri conice în creştere şi detalonare radială posterioară. Scală marcată pe canale. Coadă cu 3 suprafeţe plane.

Aplicaţie:

Găurire fără bavură şi fără urme de vibraţie de la aşchiere.Tablă de oţel 0,1 – 2 mm, inox V2A 0, 1 – 1 mm, metale neferoase: 0,1 – 5 mm, materiale plastice până la 10 mm.