{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 110,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 128 mm | |
Lungimea totală L | 195 mm | |
⌀ cozii Ds | 11,5 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116070 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197028051 | |
Număr producător | 116070 11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal lung HSS-E VA 11,5 mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
40,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
67,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
79,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
16,51 €
3,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |