Burghiu elicoidal lung HSS-E VA 1,8 mm

Cod articol: 116070 1,8

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,62 € / buc.
  • de la 5 buc.
    11,35 € / buc.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130
  • Unghiul elicei: 35-40

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 1,8 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 340
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Unghiul elicei 35-40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 50,3 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 53 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 1,8 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,01 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116070 1,8
EAN / GTIN 4045197027177
Număr producător 116070 1,8

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire. Grosimea miezului şi conicitatea sunt standard. Lustruit.
Geometrie la vârf Forma C.

Avantaj:

Pentru realizarea de găuri adânci utilizând bucşe de ghidare.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112120, 112140 şi 112170 cu ascuţire la vârf 142° pentru siguranţa sporită a procesului.