{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 110,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 128 mm | |
Lungimea totală L | 195 mm | |
⌀ cozii Ds | 11,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116063 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871442 | |
Număr producător | 116063 11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu pentru găuri adânci HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 11,5mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
79,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
67,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
40,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
4,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 110,8 mm | 110,8 mm | 110,8 mm | 110,8 mm |