{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 96,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 109 mm | |
Lungimea totală L | 165 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116061 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197026965 | |
Număr producător | 116061 8,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu pentru găuri adânci HSS-E, neacoperită, ⌀ DC h8: 8,5mm
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
27,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
22,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
29,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
24,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
46,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
38,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E | HSS E |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
⌀ cozii Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |