Burghiu pentru găuri adânci HSS-E 13 mm

Cod articol: 116061 13
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Tip: FS
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 13 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 340
Tip FS
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Unghiul elicei 38 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 114,5 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 134 mm
Lungimea totală L 205 mm
⌀ cozii Ds 13 mm
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,25 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116061 13
EAN / GTIN 4045197027078
Număr producător 116061 13

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
21
Oţel < 900 N/mm²
P
18
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Miez deosebit de întărit fără conicitate.
Ascuţire precisă la vârf.
Cu canale cu formă specială. Avantajos la găuri adânci de până la 10×D şi materiale cu formare critică de aşchii.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112120, 112140 şi 112170 cu ascuţire la vârf 142° pentru siguranţa sporită a procesului.