Turn de schelă pliabilă SG 1,35 x 1,80 m cu stabilizatori Înălțimea platformei 5,16 m

Cod articol: 115244
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Schelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 115244
EAN / GTIN 4031405949256
Număr producător 115244

Descriere

Descriere:

  • Schela de rulare din tub rotund stabil din aluminiu cu piese de cadru sudate
  • Datorită balustradelor din față, pot fi configurate și demontate de la nivel la nivel
  • Toate piesele de schelă sunt, de asemenea, disponibile separat ca piese de schimb sau de extensie
  • Cadru pliabil din tuburi dreptunghiulare cu balamale autoblocante
  • Stabil și flexibil datorită canetierelor pliabile
  • Economie de spațiu pentru transport și depozitare
  • Patru role pivotante Ø 125 mm cu introducere centrică a sarcinii și axe
  • Platformă rezistentă la trepte pentru un stand ferm
  • Panouri laterale și rame de balustradă din aluminiu cu bandă integrată pentru genunchi pentru protecție la cădere (de la înălțimea platformei 2,8 m)
  • Asamblare și demontare ușoară fără unelte
  • Diferite lățimi de platformă disponibile (0,75/1,35 m)
  • Lungimea platformei este de 2,45 m și 3,0 m la cerere
  • Înălțimi de lucru de până la 13,88 m..
  • Testat GS conform din EN 1004
  • Clasa de sarcină/grupul de schele 2: 1,5 kN/m²

Caracteristică:

  • Număr de declanșatoare: 4
  • Înălțime de lucru: 7160 mm
  • Schele de balastare, pentru exterior, structura centrala: 0 kg
  • Schele de balastare, pentru exterior, structura laterala: 0 kg
  • Balastarea schelei, în interior, structura centrală: 0 kg
  • Schele de balastare, interior, structura laterala: 0 kg
  • Capacitate de încărcare: 1,5 kN/m2
  • Clasa de lățime: W12
  • Utilizare în exterior, construcție centrală: Posibilă și permisă
  • Utilizare în exterior, construcție laterală: Posibilă și permisă
  • Utilizare în interior, construcție centrală: Posibilă și permisă
  • Utilizare în interior, construcție laterală: Posibilă și permisă
  • Lăţimea cadrului: 4490 mm
  • Înălțime schelă: 6260 mm
  • Lungime schelă: 5015 mm
  • Clasa de sarcină: 2
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Lățime platformă: 1350 mm
  • Înălțime platformă: 5160 mm
  • Lungime platformă: 1800 mm