Platformă fără clapetă cu bretele suplimentare pentru schele de 1,8 m lungime

Cod articol: 27932
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Accesorii pentru scări

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 27932
    EAN / GTIN 4031405279322
    Număr producător 027932

    Descriere

    Descriere:

    • Platformă fără clapă

    Caracteristică:

    • Lăţime: 600 mm
    • Înălţime: 100 mm
    • Lungime: 1895 mm
    • Material: Aluminiu, lemn
    • Instalare necesară: A se monta fără unelte
    • Lățime platformă: 600 mm
    • Lungime platformă: 1681 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături