Tavă de depozitare 800x300 mm interval de prindere 38-51mm

Cod articol: 19276
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Accesorii pentru scări

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 19276
    EAN / GTIN 4031405192768
    Număr producător 019276

    Descriere

    Descriere:

    • Inclusiv Suport și montare
    • Potrivit pentru intervalul de prindere Ø 38-51 mm universal utilizabil

    Caracteristică:

    • Lăţime: 800 mm
    • Lungime: 300 mm
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 10 kg
    • Instalare necesară: A se monta fără unelte

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături