Schelă pliabilă SG 1,35 x 1,80 m înălțime platformă 3,2 m

Cod articol: 115224
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Schelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 115224
EAN / GTIN 4031405949232
Număr producător 115224

Descriere

Descriere:

  • Schela de rulare din tub rotund stabil din aluminiu cu piese de cadru sudate
  • Datorită balustradelor din față, pot fi configurate și demontate de la nivel la nivel
  • Toate piesele de schelă sunt, de asemenea, disponibile separat ca piese de schimb sau de extensie
  • Cadru pliabil din tuburi dreptunghiulare cu balamale autoblocante
  • Economie de spațiu pentru transport și depozitare
  • Patru role pivotante Ø 125 mm cu introducere centrică a sarcinii și axe
  • Platformă rezistentă la trepte pentru un stand ferm
  • Panouri laterale și rame de balustradă din aluminiu cu bandă integrată pentru genunchi pentru protecție la cădere (de la înălțimea platformei 2,8 m)
  • Asamblare și demontare ușoară fără unelte
  • Diferite lățimi de platformă disponibile (0,75/1,35 m)
  • Lungimea platformei este de 2,45 m și 3,0 m la cerere
  • Înălțimi de lucru de până la 13,88 m..
  • Testat GS conform din EN 1004
  • Clasa de sarcină/grupul de schele 2: 1,5 kN/m²

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 5200 mm
  • Schele de balastare, pentru exterior, structura centrala: 200 kg
  • Balastarea schelei, în interior, structura centrală: 0 kg
  • Capacitate de încărcare: 1,5 kN/m2
  • Clasa de lățime: W12
  • Utilizare în exterior, construcție centrală: Posibilă și permisă
  • Utilizare externă, construcție laterală: Nu este posibilă
  • Utilizare în interior, construcție centrală: Posibilă și permisă
  • Utilizare în interior, construcția laterală: Nu este posibilă
  • Lăţimea cadrului: 1385 mm
  • Înălțime schelă: 4300 mm
  • Lungime schelă: 1985 mm
  • Clasa de sarcină: 2
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Lățime platformă: 1350 mm
  • Înălțime platformă: 3200 mm
  • Lungime platformă: 1800 mm

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături