{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 51 | |
Increment | 0,1 mm | |
cu cutie | da | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115120 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024367 | |
Număr producător | 115120 1-6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Set de burghie elicoidale HSS Cod 114150 în cutie 1-6
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
325 livrabil imediat
45,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat
146,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
404,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
330 livrabil imediat
95,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de burghie | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Increment | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Domeniu de găurire | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |