{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 6 mm - 10 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 41 | |
Increment | 0,1 mm | |
cu cutie | nu | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115056 6-10 | |
EAN / GTIN | 4062406742348 | |
Număr producător | 115056 6-10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Set burghie elicoidale HSS Cod 114031 ca set de schimb, neacoperit, Mărime coadă: 6-10
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
161,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
NOK 1 665,58
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
NOK 934,89
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
NOK 5 346,12
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
NOK 4 688,14
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat
NOK 3 056,88
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperit | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Increment | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
cu cutie | nu | da | nu | da | nu | da |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |