{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 13 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 25 | |
Increment | 0,5 mm | |
cu cutie | nu | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115056 1-13 | |
EAN / GTIN | 4062406742379 | |
Număr producător | 115056 1-13 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Set burghie elicoidale HSS Cod 114031 ca set de schimb 1-13
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
102,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
318 livrabil imediat
35,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat
85,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
312 livrabil imediat
213,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
406 livrabil imediat
152,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Increment | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
cu cutie | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |