Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Cod 114030 ca set de schimb 6-10

Cod articol: 115055 6-10

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de găurire 6 mm - 10 mm
Serie CleverDrill
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Număr de burghie 41
Increment 0,1 mm
cu cutie nu
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 115055 6-10
Număr producător 115055 6-10

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
22
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Alcătuit din burghie elicoidale DIN 338.
HOLEX CleverDrill: Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Comportament îmbunătăţit la găurire datorită ascuţirii în cruce. Grosimea şi conicitatea miezului sunt standard. Ascuţire profil. Suprafaţă: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.

Notă:

Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte ⌀ 12,7 mm.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Cod 114030 ca set de schimb  6-10

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Cod 114030 ca set de schimb 6-10

La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
568,00 €
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
462,00 €
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
406,00 €
Increment 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm
Inel colorat fără galben roşu roşu
cu cutie nu da da nu
Standard DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Materialul sculei HSS HSS HSS E HSS E
Toleranţă ⌀ nominal h8 h8 h8 h8
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal