{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 14,75 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 91,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 114 mm | |
Lungimea totală L | 169 mm | |
⌀ cozii Ds | 12,7 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114030 14,75 | |
EAN / GTIN | 4045197851543 | |
Număr producător | 114030 14,75 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 14,75
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
23,62 €
6,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
55,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
53,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Con Morse |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 91,9 | 91,9 | 91,9 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |