{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 10,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 77,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114030 10,9 | |
EAN / GTIN | 4045197851338 | |
Număr producător | 114030 10,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 10,9
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
11,02 €
2,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
21,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 | 94 |
⌀ cozii Ds | 10,9 | 10,9 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 77,7 | 77,7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |