{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 3,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 13,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 18 mm | |
Lungimea totală L | 49 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113005 3,2 | |
Număr producător | 113005 3,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, ⌀ DC h8: 3,2mm |
La cerere
În stoc
430 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
672 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
865 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
196 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
300 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.378 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperit | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | albastru | verde | verde | fără |
Lungimea totală L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |