Scară cu trepte ML cu trepte, acces pe o singură parte Aluminiu anodizat Aluminiu anodizat 4 trepte

Cod articol: 11254
La cerere
Necunoscut
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
    Număr de trepte, inclusiv platformă 4
    Execuţia treptelor Stufe
    Accesibilitate einseitig
    Tip produs Scară dublă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 11254
    EAN / GTIN 4031405112544
    Număr producător 011254
    L-Număr L90110 207

    Descriere

    Descriere:

    • Scară staționară din aluminiu
    • Șine de sârmă cu formă ergonomică pentru manevrare ușoară
    • 80 mm adâncime, trepte canelate și platformă mare
    • Conexiune treaptă/bară cu șuruburi de înaltă rezistență
    • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
    • îmbinare conductoare din aluminiu nituit de 4 ori
    • Pantofi de conductori antiderapanți
    • Tavă de depozitare convenabilă
    • Din șase niveluri: Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
    • Spațiere pași: 235 mm
    • Înclinarea conductorului: 70°
    • Sarcină maximă: 150 kg

    Caracteristică:

    • Înălțime de lucru: 2950 mm
    • Înălţime: 1540 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu eloxat
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: Complet asamblate
    • Înclinare: 70 °
    • Înălțime platformă: 930 mm
    • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
    • Lungime pas: 840 mm
    • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
    • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
    • Număr de trepte/trepte: 4 trepte
    • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
    • Execuție pas: Etape
    • Lățime exterioară inferioară: 490 mm
    • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături