Suport de perete pentru Scară L

Cod articol: 19839
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Accesorii pentru scări

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 19839
    EAN / GTIN 4031405198395
    Număr producător 019839
    L-Număr L90110 105

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru depozitarea cu economie de spațiu a scării de pe perete
    • Potrivit pentru toate scările cu o singură față (de asemenea, scări ML) și toate scările cu o înălțime de 58 mm

    Caracteristică:

    • Lăţime: 47 mm
    • Înălţime: 100 mm
    • Lungime: 230 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Acoperită cu oțel
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături