Pantofi interiori pentru Scară cu o singură față ML

Cod articol: 19241
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Picior scară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 19241
    EAN / GTIN 4031405192416
    Număr producător 019241
    L-Număr L90110 1163

    Descriere

    Descriere:

    • 1 set = 4 piese (1 x partea de ascensiune stânga, 1 x partea de ascensiune dreapta, 2 x partea de sprijin)

    Caracteristică:

    • Lăţime: 26 mm
    • Înălţime: 50 mm
    • Lungime: 51 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Plastic
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături