Scară de acoperiș roșu-maroniu 7 trepte

Cod articol: 11205
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Scară de acoperiş

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 11205
    EAN / GTIN 4031405112056
    Număr producător 011205

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivit pentru toate acoperitoarele de acoperiș comune și înclinațiile acoperișului de la 22,5° la 60° conform din 4567-4
    • Bare realizate din profil robust din aluminiu
    • Pistele triunghiulare adaptate la panta acoperișului cu o rezistență puternică pentru un suport sigur
    • O distanță mare între acoperișul acoperișului și treapta pentru a proteja împotriva deteriorării învelișului acoperișului
    • Urechi de conectare integrate pentru atașarea ușoară a oricărui număr de piese de conductor
    • Disponibil în aluminiu natural și patru straturi de acoperire (roșu cărămiziu, maro roșiatic, maro RAL 8028, gri antracit RAL 7016)
    • Spațiere între rânduri: 280 mm
    • Lățime cablu: 330 mm
    • Sarcină maximă: 150 kg

    Caracteristică:

    • Lățime exterioară: 330 mm
    • Design color: Pulbere maro roșu acoperită
    • Înălțimea coloanei: 90 mm
    • Lungime conductor: 1960 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Acoperită cu aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: A se monta fără unelte
    • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
    • Număr de trepte/trepte: 7 rune
    • Execuție pas: Germeni

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături