Suport din plastic pentru scara de acoperiș lungime 1,96 m

Cod articol: 11211
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Accesorii pentru scări

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 11211
    EAN / GTIN 4031405112117
    Număr producător 011211
    L-Număr L90110 928

    Descriere

    Descriere:

    • Capac autoadeziv din plastic EPDM negru pentru scări de acoperiș pentru a proteja plăcile
    • Recomandat pentru placile de acoperis glazurate, deoarece acestea sunt deosebit de sensibile la stres mecanic
    • Montaj simplu
    • 1 set = 2 bucăți

    Caracteristică:

    • Lăţime: 15 mm
    • Lungime: 1960 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Plastic
    • Instalare necesară: A se monta fără unelte

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături