Cârlige pentru acoperișuri pentru țigle și țigle interlocking Acoperișuri cu acoperire cu pulbere de culoare roșie-maronie

Cod articol: 11208
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Accesorii pentru scări

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 11208
    EAN / GTIN 4031405112087
    Număr producător 011208

    Descriere

    Descriere:

    • Furnizat complet cu cuie canelate
    • Cârligele colorate sunt galvanizate la cald și acoperite cu pulbere
    • A se plasa în centrul căpriorilor
    • Pentru primii șoferi, min Două cârlige, pentru fiecare conductor suplimentar min Este necesar un cârlig
    • În conformitate cu Ordonanța privind produsele pentru construcții (BauPVO) 305/2011 (UE) și din EN 517
    • Cârligele de siguranță pentru acoperiș în conformitate cu din EN 517 trebuie instalate pe acoperișuri cu o înclinare de 22,5° până la 75°. Acestea se distribuie pe suprafața acoperișului după cum urmează:
    • Rândul superior < 1,0 m sub creastă
    • Rânduri intermediare, fiecare la o distanță < 5,0 m de rândul de mai sus.
    • Rândul inferior < 1,5 m deasupra streașinilor, măsurat în panta acoperișului
    • Distanța orizontală dintre cârligele de siguranță într-un rând nu trebuie să depășească 2,0 m. A se utiliza la înălțimi de streașină de peste 3,0 m..

    Caracteristică:

    • Design color: Pulbere maro roșu acoperită
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Acoperită cu oțel
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături