Set de mănuşi de unică folosinţă MicroFlex® 93-260 9

Cod articol: 094724 9
Setați prețul 50 buc. (0,64 € / 1 buc.)
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
796 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex; prietenos cu pielea alergică
  • EN 374: Tip A (JKLOPST)
  • Clasa de protecţie: Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MicroFlex®
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; prietenos cu pielea alergică
EN 374 Tip A (JKLOPST)
Rezistenţă la substanţe chimice JKLOPST
EN 388 2000X
Material Neopren, nitril
Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
Material de suport Neopren, nitril
Strat de acoperire Neopren, nitril
Grosime 0,2 mm
Lungime 285 mm
Conţinut 50
Greutate 8,1 g
Culoarea verde
Domeniu de utilizare Precizie
Mărimea mănuşilor 9
AQL 0,65
Aplicaţie de unică folosinţă
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşi de unică folosinţă
Tip produs Mănuşi de unică folosinţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094724 9
EAN / GTIN 076490453497
Număr producător 93-260/8.5-9

Descriere

Execuţie:

Set de mănuşi de unică folosinţă în cutie dozatoare. Categoria III. Fără pudră.
MicroFlex® 93-260. Construcţie din 3 straturi pentru o bună protecţie împotriva substanţelor chimice, inclusiv a acizilor, solvenţilor şi a leşiilor. Vârfuri structurate ale degetelor. Manşetă lungă şi valoare scăzută a AQL de la 0,65 (EN 374-2) pentru o protecţie fiabilă împotriva substanţelor periculoase.

Standard:

EN 374

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături